ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 銀 スズめっき銅 1巻 10m入

ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 銀 スズめっき銅 1巻 10m入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

VG 96936-10 / タイプA
HellermannTyton編組スリーブHEGTBシリーズ
Hellerman HEGTBシリーズの編組スリーブは、機械的保護及び電気的遮蔽に使用されます。
編組スリーブ 取り外しが簡単 車載化学物質の雰囲気で優れた耐性を示す 保護及び電気シールド向けに設計

仕様●入数:1リール(10m入り)●スリーブ径:3mm●色:銀●材質:スズめっき銅●編み:あり●最大ケーブル径:5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:HEGTB530●コード番号:837-2423アズワン品番65-7460-25内容量1巻(10m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66440887912-26233 HEGTB530
10,200
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする