曜日別特売

バスバーコネクタ グレー Acti 9 iC60 1袋 4個入

バスバーコネクタ グレー Acti 9 iC60 1袋 4個入 - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric 配電Schneider Electric 配電ユニットは、単一モジュールユニットです。グレー色で、1P+N コームバスバー用のコネクタ 4 セットがあります。特長と利点締付けトルクは 4Nm です用途 住居 小規模企業向け

仕様●範囲:Acti 9●シリーズ:iC60●併用可能製品:Acti 9 iDPN, Acti 9 iDPN Vigi●コード番号:175-3657アズワン品番65-8057-89内容量1袋(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66441210A9XPC604
7,100
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする