曜日別特売

セーフティリレー 24 V dc チャンネル数4

セーフティリレー 24 V dc チャンネル数4 - SIEMENS

Siemens Sirius 3SK2 セーフティリレーベーシック
Siemens の Sirius 3SK2 ベースユニットシリーズの安全リレーは、複数の安全機能を伴う要求の厳しい安全用途に適しています。
3SK2 基本ユニットは、複数の独立した安全機能を備え、要求の厳しい安全用途に対応できる

仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:4●範囲:SIRIUS●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:3SK2●幅:124.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:183-7200アズワン品番65-8084-78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664412283SK2122-1AA10
232,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする