曜日別特売

双輪キャスター Φ75 自在ストッパー付 プレート式 F075シリーズ

双輪キャスター Φ75 自在ストッパー付 プレート式 F075シリーズ - 東海キャスター

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。

仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):92●取付座A(mm):60●取付座B(mm):50●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):35●取付穴径P(mm):6.4●取付ピッチX×Y(mm):46×35●取付座A×B(mm):60×50●自在式S付●プレート式●(大)レバー●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8300-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66442734F075SD
1,840
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする