曜日別特売

楽ちん

楽ちん - イノマタ化学

温め楽ちん!洗うの楽ちん!レンジ容器が、ますます便利に!
蒸気の力で、フタをしたままレンジ加熱ができる。
洗いやすい形状でお手入れも楽ちん。
コンパクトに収納ができる。
冷蔵庫内の食品を大きさで分類。

仕様●カラー:クリアーブラック●サイズ:8.6×13×4.3Hcm●容量:180mL●材質●▼ポリプロピレンアズワン品番65-8977-15内容量1セット(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66443547#1840
140
139
153(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする