曜日別特売

DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPCシリーズ

DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPCシリーズ - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact FTPC グレーテストプラグ( 13 ポジション)は、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます堅牢なテストプラグは、ユーザーフレンドリな操作を保証し、接続するテストケーブルの

仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTPC●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6581アズワン品番65-7736-73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664436083069268
113,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする