シンプルな操作性を提供するメカニカルタイマーを搭載し、操作性・耐久性に優れています。
液体の脱泡・混合・均一化・撹拌などの用途にも利用することができます。
仕様●外寸法(mm):251×302×303●槽内寸法(mm):150×137×100●槽容量:1.9L●ヒーター容量:無●材質:槽/ステンレス(SUS304)、外槽/PP(ポリプロピレン)●発振周波数:40kHz●超音波出力:70W●電源:AC100V 50/60Hz●排水:無●重量:3.5kg●付属品:ステンレス受台・タンクカバー●【機能】●▼タイマー:60分メカニカル●▼スイープ機能:有●▼ヒーター(69℃まで):無●▼High/Low切換機能:無●▼出力安定化機構:無●▼ディガスモード:無●▼液温表示/設定:無●▼高温アラーム表示:無●▼オートモード:無●Bransonic(R)●コード番号:291427Nアズワン品番67-2184-86内容量1台