マニホールド VABFシリーズ

マニホールド VABFシリーズ - Festo

Festo VABF シリーズは、バルブ Terminal VDMA-01/02 に使用される圧力供給プレートを備えています。標準ポートパターンは 15407-1 で、マニホールドサブベースとバルブの間に取り付けています。幅は 26 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -

仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/4●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/4インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0305アズワン品番65-8003-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66444360VABF-S3-1-P1A3-G14
16,400
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする