アズワン
真空ピンセット用吸着チップ
仕様
●材質:PEEK●型番:No.6●タイプ:4″用●サイズ(mm):先端部10×21●適用吸引軸:No.101
アズワン品番
9-1052-50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66445647
No.06-PK
¥
9,750
¥
9,740
¥
10,714
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください