ケーブルマーカー 茶地に白 なし 1袋 500個入

ケーブルマーカー 茶地に白 なし 1袋 500個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

Ovalgrip識別カラー付きケーブルマーカー
ケーブル、導線、スイッチギアなどのマーキングに使用できる識別カラー付きOvalgrip PVCケーブルマーカー。単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 これらのマーカーは、終端処理前にケーブルに

仕様●固定方法:クリップオン●レジェンド:1●最小ケーブル径:1.7mm●最大ケーブル径:3.6mm●色:茶地に白●長さ:4.5mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:塩化ビニール●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●シリーズ:HO85●代表規格:BS-2782-540B, BS6746C, IEC 757, UL 224●コード番号:906-4930アズワン品番65-7456-53内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66445778901-10681 906-4930-BN
4,440
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする