曜日別特売

ヒューズホルダアクセサリ NEOZEDねじキャップ 1袋 20個入

ヒューズホルダアクセサリ NEOZEDねじキャップ 1袋 20個入 - SIEMENS

Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ねじキャップは、磁器製の素材とサイズ D01 で構成されています。定格電流: 16 A 定格電流 400 V

仕様●ヒューズホルダアクセサリ:NEOZEDねじキャップ●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7163アズワン品番65-8086-39内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664473005SH4317
6,710
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする