曜日別特売

EMS ヒップサック

EMS ヒップサック - mymedicalEMS ヒップサック - mymedicalEMS ヒップサック - mymedical

高品質のヒップサック
利便性の高いファーストエイドバック
多目的用途の複数の整理が可能なポケットを備える
サイズの調整が可能
ベルトはバックルでの使用にデザイン
1600デニールの撥水コーティングが施された素材使用
2個のポケットと隠しポケット

仕様●サイズ:55×2×38cm●ベルト最長:115cm●重量:0.2kgアズワン品番67-2186-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66447415my-tw007
4,800
4,798
5,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする