リレー 24V dc 4c接点 プラグイン タイプ

リレー 24V dc 4c接点 プラグイン タイプ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

KHAシリーズリレー
TE Connectivity社のKHAシリーズパネルプラグインリレーです。 KHAリレーは、自動化技術を使用して製造された信頼性の高い低コストなスイッチングリレーで、立方インチよりもわずかに大きいパッケージサイズです。 KHAには、スモークグレーのポリカーボ

仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:3A●極数:4●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:650 Ω●コイル電力:2W●長さ:28.2mm●奥行き:21.8mm●コード番号:783-0489アズワン品番65-8076-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66447844KHAU-17D11-24
4,760
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする