日本理化学器械(NRK)
サンプル管 P型(本体ガラス)キャップ 1ケース 551シリーズ
仕様
●色:無色透明(白)●キャップNo.:C2●Φ×H:Φ15×35mm●容量 mL:2mL●入数(ケース):100●キャップ付●コード番号:551-02A
アズワン品番
65-8684-99
内容量
1ケース(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66447869
551-02A
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください