曜日別特売

ダスターモップハンドル EA928DEシリーズ

ダスターモップハンドル EA928DEシリーズ - エスコダスターモップハンドル EA928DEシリーズ - エスコダスターモップハンドル EA928DEシリーズ - エスコダスターモップハンドル EA928DEシリーズ - エスコダスターモップハンドル EA928DEシリーズ - エスコダスターモップハンドル EA928DEシリーズ - エスコ

簡単にクロスを装着できる。ワニグチクリップ。 1マイクロクロスの上に本体をのせる。 2ワニグチクリップにマイクロクロスを押し込むと装着完了。外す時は軽くひっぱるだけです。
ハンドルロック機構。 ハンドルロックを切り替えることで、プレートの横方向のフラつきが

仕様●ヘッド幅:450mm●全長:1420mm●色:ブルー●材質:ハンドル/アルミパイプ(Φ約22mm)プレート/アルミ クッションシート/エラストマー樹脂アズワン品番65-9312-33内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66449217EA928DE-51
オープン
7,620
8,382(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする