レンズリング

レンズリング - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring, 120V, Unmarked, ZBY9W2G101 Ensure essential protection in the workplace with your emergency stop system by combining it with the highly visible Harmony Lens Ring by Schneider Electric.The Harmony Lens Rin

仕様●種類:Illuminated Unmarked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Switching Off Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9240アズワン品番65-7841-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66449427ZBY9W2G101
10,300
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする