RPSMA バルクヘッドジャック - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-174/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-174/U、ストレート RP SMA ジャック付き、ストレート MMCX プラグ周波数は最大 1 GHz、インピーダンスは 50 Ω、挿入損失は最大 0.35 dB です。ケー
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174●CN1:RP-SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-20→ +80 ℃●コード番号:194-5975アズワン品番65-7464-20内容量1個