SAコーティング超硬センタ 面取り用 SAGCCCシリーズ

SAコーティング超硬センタ 面取り用 SAGCCCシリーズ - S&K(三興製作所)

エンドミルとドリルの設計思想の融合により、幅広い用途でお使いいただけます。
面取り部にダブルアングルを採用しています。
バリの少ないきれいな仕上げ面に加工できます。

仕様●先端径(mm):2●刃径(mm):10●全長(mm):90●シャンク径(mm):10●センタ穴角(°):90●錐径(mm):10●表面処理:SAコーティング●刃長(mm):25●先端角(°):90●原産国:日本●コード番号:322-9483アズワン品番67-2249-51内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66450276SAGCCC10X90
26,680
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする