ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:440 V ac パネルマウント

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:440 V ac パネルマウント - CARLO GAVAZZI

Carlo Gavazzi RM1A40A50 産業用、50 A、アンチパラレルサイリスタ出力を備えた単相リレーは、抵抗負荷、誘導負荷、容量負荷に使用できます。正弦波曲線がゼロを超えたときにゼロスイッチングリレーがオンになり、がオフになるとスイッチオフになります銅直接接合(DCB)テクノ

仕様●最小負荷電流:250 mA●範囲:RM1A●シリーズ:RM 40●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:440 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ●出力装置:バリスタ●コード番号:201-0831アズワン品番65-8064-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66450635RM1A40A50
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする