金属皮膜抵抗器 ±5% 50個入 SFRシリーズ

金属皮膜抵抗器 ±5% 50個入 SFRシリーズ - VISHAY

低ノイズ

仕様●入数:1袋(50個入)●抵抗:47Ω●定格電力:0.5W●許容差:±5%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:SFR16●温度係数:±100ppm/℃●終端スタイル:アキシャル●パッケージ/ケース:0204●寸法(直径×長さ):1.9 (Dia.)×3.5mm●リード径:0.45mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:165-0044アズワン品番65-8654-44内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66450800SFR16S0004709JA500
640
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする