ヒューズ付き端子台 ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 31mm Sentron 3NP

ヒューズ付き端子台 ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 31mm Sentron 3NP - SIEMENS

Siemens SENTRON アクセサリは、3NP1 ヒューズスイッチ遮断器用です。ブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。

仕様●種類:電源 Terminal●併用可能製品:ヒューズスイッチ遮断器 3NP1●シリーズ:3NP●コード番号:213-1373アズワン品番65-7796-84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664511163NP1923-1BD00
8,430
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする