曜日別特売

EGC リニアアクチュエータ 1000mm

EGC リニアアクチュエータ 1000mm - Festo

Festo Elga シリーズ歯付きベルト軸には、再循環ボールベアリングガイドが付いています。駆動ピニオンの有効径は 39.79 mm です。作動ストローク:1200 mm サイズ:80 歯付きベルトストレッチ:0.168%

仕様●アクチュエータタイプ:ベルト駆動●コード番号:203-7002アズワン品番65-8007-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66452254EGC-70-1000-TB-KF-0H-GK
461,000
459,800
505,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする