曜日別特売

150mmx24T 湾曲レシプロソーブレード チタンコート/5枚

150mmx24T 湾曲レシプロソーブレード チタンコート/5枚 - エスコ150mmx24T 湾曲レシプロソーブレード チタンコート/5枚 - エスコ

ステンレスや金属の連続切断に。
独自のカーブ形状と最適な角度により滑らかで高速な切断作業が可能。
刃先に施されたチタンコーティングにより放熱効果と耐摩耗性を向上し長寿命を実現。

仕様●全長:150mm●山数:24●用途:ステンレス・鉄(~3mm)、ダクト切断、全ねじボルト、軽天、空調ダクト、高張力鋼板●幅:19mm●厚み:0.9mm●入数:5枚●チタンコーティング・カーブ形状アズワン品番65-9305-92内容量1箱(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66452690EA857LF-39
オープン
3,280
3,608(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする