曜日別特売

接続式端子台 プッシュイン PTS 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入

接続式端子台 プッシュイン PTS 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix フィードスルー Terminal ブロックは、シールド付き導体エントリを備えているため、フラット Terminal Box で使用でき、隠し配線システムで使用した場合にスペースを大幅に節約できます。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間の節約 小型設計 汚染度 3 過電圧カ

仕様●色:茶●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:PTS 2,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 4mm2●定格電圧:800 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PTS 2,5 BN●コード番号:201-3893アズワン品番65-7735-32内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664527081037085
15,900
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする