真鍮丸パイプ

真鍮丸パイプ - 光モール真鍮丸パイプ - 光モール

展延性、絞り加工性、めっき性が良いです。
ホビーや工作など幅広い用途でご使用頂けます。

仕様●直径(mm):4●厚さ(mm):0.5●長さ(mm):300●材質:真鍮(C2700T)アズワン品番65-9192-51内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66452954NO1386
190
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする