曜日別特売

透明リサイクルPETフィルム リシャイン(R) #75 10枚入

透明リサイクルPETフィルム リシャイン(R) #75 10枚入 - 東洋紡透明リサイクルPETフィルム リシャイン(R) #75 10枚入 - 東洋紡

PETボトルリサイクル原料を80%以上使用した環境に優しいPETフィルムです。
一般的なPETフィルムに比べ、製造工程で排出されるCO2を24%以上削減。
フィルム化技術により、強度、透明性、色など、石油由来の原料で生産したフィルムと同等の品質です。

仕様●規格:A4●サイズ:210×297mm●厚さ:75μm厚●色:透明アズワン品番65-8290-33内容量1袋(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66453496-
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする