曜日別特売

Tecan用ネスト型チップ EV-200-NTRシリーズ

Tecan用ネスト型チップ EV-200-NTRシリーズ - AXYGEN

Axygen(R)は、Tecan(R) Freedom Evo(R)、TeMo、Aquarius、Zymark(R)/Caliper、Biotek(R)、Dynamic Devices自動化システム用のチップ製品を幅広く取り揃えています。
これらのチップは、厳しいプロセス管理と自動化された製造システムの基、精密な仕様で製造され、均一な精度と

仕様●パック入数:768/パック●ケース入数:3840/ケース●ブランド:Axygen(R)●チップフォーマット:96本/ラック●チップ:Standard●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:あり●パッケージフォーマット:8ウェハー/スタック、5スタック/ケース●オートクレーブ可能:なし●最大容量:50μL●チップ形状:ラウンド●パッケージング:ネスト型チップラック●Tip Feature:Standard●Series:EV●Packaging Configuration:8 Stacked●使用可能モデル:Tecan●モデル:Freedom EVO●パック/ケース:40 Racks/Caseアズワン品番65-3963-39内容量1ケース(5パック×768個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66453618EV-50-NTR-S
50,100
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする