曜日別特売

ロックアセンブリ

ロックアセンブリ - Ringfeder

Identical in design and function to the traditional 7012 device, this unit is made of stainless steel for applications requiring rust free installation
Torque capacity is somewhat reduced due to the nature of stainless steel.

仕様●ロッキングブッシュタイプ:ロックキングアセンブリ●外径:65mm●長さ:27.5mm●シリーズ:RfN 7012●コード番号:188-3186アズワン品番65-8039-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664541357012 - 38x65
18,900
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする