ROLINE DisplayPort Cable DP - Mini DP

ROLINE DisplayPort Cable DP - Mini DP - ROLINE

Roline ディスプレイポートは、画像や音声信号を伝送するための汎用接続規格です。主にモニタやテレビとコンピュータ、Blu-ray プレーヤー、その他の類似デバイスとの接続に使用されます。コネクタの省スペース化により、ポータブルディスプレイデバイスに適しています Dis

仕様●CN1:DisplayPort●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:ミニDisplayPort●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●コード番号:197-3425アズワン品番65-7447-53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6645574511.04.5634-20
4,160
4,098
4,508(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする