Finn
ピペットチップ F1ClipTipピペット専用
F1ClipTipピペット専用チップです。
液切れのよいローリテンションチップです。
仕様
●容量レンジ(μL):5~50●カラーコード:パープル●長さ:51mm●フィルター:あり●滅菌済●包装:ラック●※ノンフィルターチップ、ラックはオートクレーブ可能●入数:96本×10ラック
アズワン品番
65-5644-98
内容量
1箱(10ラック×96本)
注意
※ノンフィルターチップ、ラックはオートクレーブ可能
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66455885
94420253
¥
16,480
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください