曜日別特売

六角棒レンチ 標準タイプ 9本組

六角棒レンチ 標準タイプ 9本組 - TSUNODA(ツノダ)

長辺も短辺も先端がしっかり差し込めるので、ボルトをしっかり固定したり、硬く締まったボルトを緩めるときなど大きな力を必要とする場面で活躍します。
ロングタイプは特に強く締めたいときに力を発揮します。
強く締めたいときは短辺の先端をボルトに差し込み、長辺

仕様●材質:専用特殊合金鋼●焼入れ:完全無酸化脱炭補正焼入れ●硬度:53~61HRC●表面処理:ハードクロムメッキアズワン品番65-9618-53内容量1セット(9本組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66458859KS-A
5,030
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする