曜日別特売

AC125V/15A 平形プラグ変換アダプター

AC125V/15A 平形プラグ変換アダプター - エスコAC125V/15A 平形プラグ変換アダプター - エスコAC125V/15A 平形プラグ変換アダプター - エスコ

防雨型プラグを平形プラグに変換できるため屋外用コンセントと接続がしやすくなります。
住宅設備防雨コンセント専用のアダプターです。
スッキリ2Pプラグで隣接したコンセント穴を塞ぐことなく全てを有効活用することができます。

仕様●コンセント定格:15A・125V 1500W●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●コンセント:1個●コード長:0.4m●重量:157g●防水規格:IPX3●防雨キャップ付●屋外コンセントがスッキリ使える!●アース付アズワン品番65-9286-47内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66461397EA815GB-46
オープン
1,790
1,969(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする