ピペットチップ F1ClipTipピペット専用

ピペットチップ F1ClipTipピペット専用 - Finn

F1ClipTipピペット専用チップです。
液切れのよいローリテンションチップです。

仕様●容量レンジ(μL):15~1000●カラーコード:ブルー●長さ:95mm●フィルター:あり●滅菌済●包装:ラック●※ノンフィルターチップ、ラックはオートクレーブ可能●入数:96本×8ラックアズワン品番65-5645-06内容量1箱(8ラック×96本)
注意
※ノンフィルターチップ、ラックはオートクレーブ可能
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6646235094420713
16,480
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする