ワイヤレスベッドセンサー マットレスの上用 M525シリーズ

ワイヤレスベッドセンサー マットレスの上用 M525シリーズ メディカルプロジェクト

ベッドセンサーのコードが無く、一時中断機能付き(1~5分、1分毎に設定可能)、ヒヤリハット件数の多い「スイッチ入れ忘れ」予防に有効です。
寝返り等による誤動作防止機能(反応時間遅延機能)付きです。
2つ折りで保管でき、簡単に無線発信機の電池交換が可能です

仕様●仕様:マットレスの上用●プラグ名称:アイホン6V●●<ベッドセンサー>●材質:塩化ビニル樹脂(抗菌性)●サイズ:マットレス上用/760×450×16mm、マットレス下用/830×260×16mm●無線発信機電波到達距離:約20m●電源:単4形乾電池×2個(テスト用付属)●電池寿命:約6ヶ月(1日10回反応)●セット内容:ベッドセンサー(無線発信機内蔵)、無線受信機、取り付けホルダー、ナースコール接続アダプター●●<受信機>●サイズ:850×650×25mm●重量:0.85kg●電源:ACアダプター(付属)●室内設置用 アズワン品番7-7055-80 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66462429 M525(CB3)
55,000
51,980
57,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする