曜日別特売

ラベル 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入

ラベル 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入 - SIEMENS

Siemens ラベル、平形、31 → 40、垂直、クランプ幅: 5.2 mm、高さ: 6.4 mm 。長寿命 ゼロメンテナンス

仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:211-9150アズワン品番65-7538-92内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664626848WH8121-2AB35
4,420
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする