曜日別特売

ケーブルグランド 径:M20S 材質:ナイロン 66 1袋 10個入

ケーブルグランド 径:M20S 材質:ナイロン 66 1袋 10個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

これらのグランドは、スチールワイヤ外装ケーブルの使用には適していません。
HellermannTyton IP68 M20Sナイロン製ケーブルグランド
Hellermann Tyton製のM20 IP68メートルねじケーブルグランドシリーズは、非外装ケーブルとともに使用します。堅固な構造のドームトッ

仕様●ねじの呼び:M20S●最大ケーブル径:12mm●最小ケーブル径:6mm●材質:ナイロン 66●色:黒●シリーズ:NGM●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-40℃●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)、UL94V-2●使用温度範囲:-40 → +100 ℃●コード番号:818-8170アズワン品番65-7479-05内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66463610NGM20S-BLK
2,380
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする