曜日別特売

モニタリングリレー SPDT 17.5mm

モニタリングリレー SPDT 17.5mm - CARLO GAVAZZI

Carlo Gavazzi DPB51 は、3 相又は 3 相 + ニュートラルライン電圧監視リレーで、位相シーケンス、位相損失、過電圧及び電圧低下の機能を備え、時間遅延機能を内蔵しています。3 相すべてが存在し、相シーケンスが正しいことを検出します 3 相 - 相又は相 - ニュートラル電圧

仕様●監視アプリケーション:位相、電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:3、3+N●電圧検出範囲:177 → 550V ac●位相感度:欠相 , 相順●取り付けタイプ:DINレール●最大検出電圧:550V ac●コード番号:201-0820アズワン品番65-8063-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66463698DPB51CM44
30,200
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする