曜日別特売

手袋(耐切創/ケブラー・ナイロン・ステンレス糸) EA354GJシリーズ

手袋(耐切創/ケブラー・ナイロン・ステンレス糸) EA354GJシリーズ - エスコ手袋(耐切創/ケブラー・ナイロン・ステンレス糸) EA354GJシリーズ - エスコ手袋(耐切創/ケブラー・ナイロン・ステンレス糸) EA354GJシリーズ - エスコ手袋(耐切創/ケブラー・ナイロン・ステンレス糸) EA354GJシリーズ - エスコ手袋(耐切創/ケブラー・ナイロン・ステンレス糸) EA354GJシリーズ - エスコ手袋(耐切創/ケブラー・ナイロン・ステンレス糸) EA354GJシリーズ - エスコ

紫外線によるアラミド繊維の変色・劣化を防ぐため、パッケージを黒色にしています。
-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・熱いものに触れないでください。火傷する

仕様●サイズ:M●全長(mm):225●掌周り(mm):200●中指長さ(mm):80●厚み:約0.9mm●入数:1双●カラー:本体/ブルー 裾/ブルー●材質:繊維部/ナイロン、アミラド金属繊維(ステンレススティール)、その他●用途:食品関連業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業など●左右兼用●EN 388/2016規格 耐切創レベル X/F●ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用●インナー手袋として、洗濯により繰り返し使用可能●独自の10ゲージ・シームレス編み手袋アズワン品番65-9253-02内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66464240EA354GJ-172
オープン
1,500
1,650(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする