雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ

雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ - エスコ雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ - エスコ

機器と平行にホースを接続する時などに使用します。
ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ

仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:9~10mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):92アズワン品番65-9246-80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66464249EA141A-625
オープン
1,930
2,123(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする