曜日別特売

Plug-in bridge 1袋 50個入

Plug-in bridge 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact FBSR 赤色プラグインブリッジには、4 つの位置とピッチ距離 6.2 mm があります。UL94 準拠の難燃性等級は V0 です 最大負荷電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御

仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:FBSR●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4785アズワン品番65-7766-16内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664648883001595
17,500
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする