曜日別特売

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:60 V dc パネルマウント

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:60 V dc パネルマウント - CARLO GAVAZZI

Carlo Gavazzi DC スイッチングソリッドステートリレーは、最大 60 V dc の供給電圧でスイッチングソリューションを最大 100 A まで拡張し、最大 200 V dc の供給電圧で最大 50 A、最大 500 V dc の供給電圧で最大 10 A まで拡張できます。スイッチングは、4 → 32 V の DC

仕様●最小負荷電流:0.005 A●最大負荷電流:50 A●シリーズ:RM1D●最小負荷電圧:1 V dc●最大負荷電圧:60 V dc●スイッチングタイプ:DCスイッチング●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:209-8614アズワン品番65-8061-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66465545RM1D060D50
17,300
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする