ピペットチップ SoftFit~L 1200μL 滅菌済

ピペットチップ SoftFit~L 1200μL 滅菌済 - Thermo Scientific

Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップ
RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー
5種類のチップデザイン
カラーコードインサートトレイ(イエロー):チップとピペットの選択が簡単
トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレ

仕様●容量:1200μL●滅菌済●ノンフィルターチップ●スタンダードチップ●ヒンジラックアズワン品番65-5637-85内容量1箱(8ラック×96個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664664643741-HR
9,700
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする