曜日別特売

RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ 表面実装 Cat5 1箱 650個入

RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ 表面実装 Cat5 1箱 650個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity 5406721-1コネクタ製品タイプ:コネクタアセンブリ、モジュラジャック及びプラグインターフェイスタイプ:RJ45、モジュラジャック及びプラグ製品:RJ タイプジャック及びプラグ、モジュラコネクタスタイル:ジャック、アースオプション:なし、キー:いいえ

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5●ポート数:1●極数:8●シールドタイプ:シールドなし●方向:ライトアングル●長さ:17mm●幅:12.95mm●深さ:12.4mm●コンタクト材質:銅合金●コード番号:186-4804アズワン品番65-7712-39内容量1箱(650個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664672505406721-1
143,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする