曜日別特売

結束バンドベース TY 長さ 32mm 幅 25 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入

結束バンドベース TY 長さ 32mm 幅 25 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton TY シリーズ天然ケーブルタイマウントは、ポリアミド( PA66 )製です。固定穴の直径は 15 mm、ストラップの幅は 8 mm、長さは 32 mm、幅は 25 mm です。ケーブルやコンジットを安全にガイドするための 2 極取り付けベースを備

仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:8mm●長さ:32mm●幅:25 mm●固定穴径:3.2mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:TY●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:191-7353アズワン品番65-7456-34内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66467670151-11819 TY8G1S-PA66-NA
22,100
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする