曜日別特売

大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ

大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ - エスコ大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ - エスコ大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ - エスコ

電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。

仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:122×122×55●重量(g):244●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・浅型タイプ●側面ノック付アズワン品番65-9317-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66467950EA947HB-11
オープン
1,430
1,573(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする