ペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ

ペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ - エスコペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ - エスコペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ - エスコペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ - エスコペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ - エスコペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ - エスコ

ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。
サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。
取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。
使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。
缶を横置きし、自重で液を小分けする仕

仕様●口径(mm):Φ40.8●重量:640g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBRアズワン品番65-9341-07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66468589EA991JX-16
オープン
53,500
58,850(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする