曜日別特売

リーフ 湯桶 #2102シリーズ

リーフ 湯桶 #2102シリーズ - イノマタ化学リーフ 湯桶 #2102シリーズ - イノマタ化学

心地いいバスタイムは小物選びから。
一日の疲れをとるバスタイム。座り心地と、洗いやすさにこだわった風呂イスでリラックスバスタイム。

仕様●カラー:グリーン●サイズ:26.8Φ×10.2Hcm●容量:3.5L●材質●▼ポリプロピレンアズワン品番65-8979-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66468756#2102
160
159
175(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする