曜日別特売

基準磁界 TM-SMFシリーズ

基準磁界 TM-SMFシリーズ - マザーツール

基準磁界の校正証明取得によりテスラメーターの経済的な校正が可能です。
永久磁石を用いた閉回路構造で、磁力漏れが少ない。
小型計量。

仕様●磁束密度:300mT●外形寸法:Φ43mm●高さ:30mm●質量:約0.3kgアズワン品番67-0457-49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66469237TM-SMF-300
161,000
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする