曜日別特売

フレキ管用薄鋼電線管アダプター(環境配慮 EA947HNシリーズ

フレキ管用薄鋼電線管アダプター(環境配慮 EA947HNシリーズ - エスコフレキ管用薄鋼電線管アダプター(環境配慮 EA947HNシリーズ - エスコフレキ管用薄鋼電線管アダプター(環境配慮 EA947HNシリーズ - エスコ

PF管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。
人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考慮しています。

仕様●適合管:PF管28⇔薄鋼電線管28●材質:難燃性ABS樹脂●重量(g):111●接続も解除も一発でOK!アズワン品番65-9318-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66469639EA947HN-255
オープン
700
770(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする