ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント
Sensata / Crydom PM67 は、パネル取り付け型の 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。過電圧保護機能を内蔵しており、オプションの過熱保護機能により、要件の厳しい暖房、モーション、照明の用途に適しています。動作電圧は 48
仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:30 A●シリーズ:PM67●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:瞬時オン●コード番号:227-0967
アズワン品番65-8071-68
内容量1個